Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,15 mm², blau, Außen-Ø 1,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,15 mm², blau, Außen-Ø 1,5 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiVolt-E, 0,15 mm², blau, Außen-Ø 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-94F1109
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7002-10023
EAN/GTIN:
     4099891185404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7002-10023, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
39 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,15 mm²
Nennspannung:
500 V
Prüfspannung:
2.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze blau, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.