Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,75 mm², AWG 20,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,75 mm², AWG 20,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,75 mm², AWG 20,
Artikel-Nr.:
     4502-94F1032
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7122-10021
EAN/GTIN:
     4099891184667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7122-10021, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
3.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
385 x 0,05 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennspannung UL/CSA:
1.5 kV
Norm:
UL
Prüfspannung:
8 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.