Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,25 mm², AWG 24,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,25 mm², AWG 24,
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,25 mm², AWG 24,
Artikel-Nr.:
     4502-94F1022
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7604-10023
EAN/GTIN:
     4099891184568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7604-10023, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
129 x 0,05 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 24 blau, litze, litze awg24, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.