Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,15 mm², blau, A


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,15 mm², blau, A
Silikon-Schaltlitze, höchstflexibel, halogenfrei, SiliVolt-1V, 0,15 mm², blau, A
Artikel-Nr.:
     4502-94F1018
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7603-10023
EAN/GTIN:
     4099891184520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 61.7603-10023, Stäubli Electrical Connectors Höchstflexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Anwendungen * Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
1.5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
39 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,15 mm²
Nennspannung:
300 V
Norm:
UL
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-50 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze blau, litze, stäubli litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Silikonkabel, Silikonleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.