Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltlitze, halogenfrei, HELUTHERM 400, 25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 10,4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schaltlitze, halogenfrei, HELUTHERM 400, 25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 10,4 mm
Schaltlitze, halogenfrei, HELUTHERM 400, 25 mm², AWG 4, schwarz, Außen-Ø 10,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F6352
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51578
EAN/GTIN:
     4060892246883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 51578, HELUKABEL Die 51578 Einzellitze eignet sich besonders für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie, in Kraftwerken, im Motorenbau sowie in Chemie-, Stahl- und Hüttenwerken.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leitermaterial:
Nickel
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0482
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 400 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze schwarz, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 149,32*
€ 177,69
pro Meter
ab 200 Meter
€ 148,39*
€ 176,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 146,40*
€ 174,22
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 146,12*
€ 173,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.