Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LifY, 1 mm², AWG 17, grün/gelb, Außen-Ø 2,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LifY, 1 mm², AWG 17, grün/gelb, Außen-Ø 2,5 mm
PVC-Schaltlitze, LifY, 1 mm², AWG 17, grün/gelb, Außen-Ø 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F6263
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15613
EAN/GTIN:
     4060892204920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
PVC-Einzelader, 15613, HELUKABEL Die 15613 ist eine hochflexible Einzelader für Verbindungen im Schaltschrankbau, Messaufbauten in Laboratorien, ingenieurtechnischen und technischen Schulungen sowie anderen Anwendungen, die eine erhöhte Biegefähigkeit erfordern. Auch die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind cadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 17
Farbe:
grün/gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
260 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-15 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify 1mm² grün, lify, helukabel lify, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0053* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,33*
€ 168,1827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,44*
€ 163,5536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,39*
€ 140,8841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,37*
€ 138,4803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,53*
€ 119,6307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.