Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H07V2-K, 10 mm², AWG 8, weiß/orange, Außen-Ø 6,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H07V2-K, 10 mm², AWG 8, weiß/orange, Außen-Ø 6,6 mm
PVC-Schaltlitze, FÜNFNORM H07V2-K, 10 mm², AWG 8, weiß/orange, Außen-Ø 6,6 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F6201
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63440
EAN/GTIN:
     4060892189586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 63440, HELUKABEL PVC-Einzelader, feindrähtig verdrillt. Fünffach genormte Verdrahtungsleitung, konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich. Features * Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5 * Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI3) * Flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
6.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Farbe:
weiß/orange
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, helukabel litze, litze, litze weiß, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
76
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,08*
1
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 19,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 76 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 760 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,73* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 76 Packungen
Mindestbestellmenge: 76 Packungen ( entspricht € 538,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.