Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, 07Z-K, 2,5 mm², AWG 14, dunkelblau/weiß, Außen-Ø


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, 07Z-K, 2,5 mm², AWG 14, dunkelblau/weiß, Außen-Ø
XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, 07Z-K, 2,5 mm², AWG 14, dunkelblau/weiß, Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-93F6166
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51411
EAN/GTIN:
     4060892222474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Einzelader, 51411, HELUKABEL Die 51411 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Verlegung in Rohren auf und unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte, feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis 1000V AC oder 750V DC gegen Erde. Auch die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Features * Ozonbeständig * Halogenfrei * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPO
Außendurchmesser:
4.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
dunkelblau/weiß
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0285
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze dunkelblau, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1478* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,93*
€ 171,2767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,32*
€ 170,5508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,75*
€ 160,3525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,37*
€ 156,3303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,78*
€ 136,5882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.