Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, 07Z-K, 1,5 mm², AWG 16, blau/weiß, Außen-Ø 3,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, 07Z-K, 1,5 mm², AWG 16, blau/weiß, Außen-Ø 3,5 mm
XLPO-Schaltlitze, halogenfrei, 07Z-K, 1,5 mm², AWG 16, blau/weiß, Außen-Ø 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F6157
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51405
EAN/GTIN:
     4060892222412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Einzelader, 51405, HELUKABEL Die 51405 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Verlegung in Rohren auf und unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte, feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis 1000V AC oder 750V DC gegen Erde. Auch die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Features * Ozonbeständig * Halogenfrei * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
XLPO
Außendurchmesser:
3.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
blau/weiß
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Norm:
VDE 0285
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze blau/weiß, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,42*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 7,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 642,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.