Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,13 mm², AWG 26, weiß, Au


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,13 mm², AWG 26, weiß, Au
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,13 mm², AWG 26, weiß, Au
Artikel-Nr.:
     4502-93F6095
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     63505
EAN/GTIN:
     4060892206290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, 63505, HELUKABEL Die 63505 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen. 0
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Nennspannung UL/CSA:
300 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (bewegt):
14 mm
Biegeradius (unbewegt):
7 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, litze awg26 weiss, alarmkabel, helukabel datenkabel, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 59,3408*
€ 76,5306*
€ 5,90*
ab € 58,1208*
€ 95,53515*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,5306*
€ 91,07141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,0304*
€ 90,47618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,59265*
€ 85,19525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,79275*
€ 81,86337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,3408*
€ 70,61555
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,19456* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.