Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,52 mm², AWG 20, rosa, Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,52 mm², AWG 20, rosa, Au
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,52 mm², AWG 20, rosa, Au
Artikel-Nr.:
     4502-93F6059
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     62211
EAN/GTIN:
     4060892205934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 62211, HELUKABEL Die 62211 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
rosa
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,52 mm²
Nennspannung UL/CSA:
300 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (bewegt):
18 mm
Biegeradius (unbewegt):
9 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, awg 20 litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 152.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 610 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 152500 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.