Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 0,23 mm², AWG 24, weiß, Au


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 0,23 mm², AWG 24, weiß, Au
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 0,23 mm², AWG 24, weiß, Au
Artikel-Nr.:
     4502-93F6029
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60105
EAN/GTIN:
     4060892206856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, 60105, HELUKABEL Die 60105 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,23 mm²
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Biegeradius (bewegt):
22 mm
Biegeradius (unbewegt):
11 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, litze awg24 weiss, alarmkabel, helukabel datenkabel, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,92075*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,27515* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,44235*
€ 127,8564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,80185*
€ 127,0942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,42125*
€ 119,50129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,09105*
€ 116,72835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,92075*
€ 99,86569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.