Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 0,36 mm², AWG 22, blau, Au


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 0,36 mm², AWG 22, blau, Au
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 0,36 mm², AWG 22, blau, Au
Artikel-Nr.:
     4502-93F6009
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60202
EAN/GTIN:
     4060892206993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, 60202, HELUKABEL Die 60202 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,36 mm²
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
7.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Biegeradius (bewegt):
24 mm
Biegeradius (unbewegt):
12 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, litze awg 22 blau, alarmkabel, helukabel datenkabel, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
305
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,49*
1
€ 5,46*
ab € 0,35*
€ 0,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 149,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.