Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 1,32 mm², AWG 16, orange,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 1,32 mm², AWG 16, orange,
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1015, 1,32 mm², AWG 16, orange,
Artikel-Nr.:
     4502-93F5975
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60509
EAN/GTIN:
     4060892207570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Schaltlitze, 60509, HELUKABEL Die 60509 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,32 mm²
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
7.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Biegeradius (bewegt):
32 mm
Biegeradius (unbewegt):
16 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
152
€ 5,50*
ab € 0,3454*
€ 0,4754*
305
€ 5,46*
ab € 0,34837*
€ 0,47837*
Lager 4502
305
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,98*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 298,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.