Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H07Z-K, 16 mm², AWG 6, orange, Außen-Ø 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H07Z-K, 16 mm², AWG 6, orange, Außen-Ø 8,4
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H07Z-K, 16 mm², AWG 6, orange, Außen-Ø 8,4
Artikel-Nr.:
     4502-93F5804
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52962
EAN/GTIN:
     4060892224546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Einzelader, 52962, HELUKABEL Die 52962 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Für die interne Verdrahtung von Geräten und zum Anschluss von Leuchten. Zur Verlegung in Elektroleitungen auf und unter Putz; jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
8.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 6
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
42 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel einzelader orange, litze, litze orange, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 25,66*
€ 29,71*
1
€ 5,90*
ab € 32,73*
€ 66,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,132* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 594,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.