Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, blau, Außen-Ø 5,3 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, blau, Außen-Ø 5,3 mm
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 6,0 mm², AWG 10, blau, Außen-Ø 5,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5732
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26398
EAN/GTIN:
     4060892001185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Einzelader, 26398, HELUKABEL Die 26398 ist eine PVC-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren, auf oder unter Putz oder ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabeltrassen, außer als Potentialausgleichsleitung. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
5.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
21.2 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k blau 6mm², h07v-k, h07v-k blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6663* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 169,15*
€ 201,29
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 168,30*
€ 200,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,77*
€ 198,46
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 166,63*
€ 198,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.