Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, H05V-U, 0,5 mm², AWG 20, violett, Außen-Ø 2,3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 0,5 mm², AWG 20, violett, Außen-Ø 2,3 mm
PVC-Schaltdraht, H05V-U, 0,5 mm², AWG 20, violett, Außen-Ø 2,3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5544
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28768
EAN/GTIN:
     4060892201370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Schaltdraht
PVC-Einzelader, 28768, HELUKABEL Die 28768 ist eine PVC-Einzelader für die Verlegung in Elektroinstallationsrohren, auf und unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Geräten und Leuchten. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von Stoffen, die die Benetzungseigenschaften von Lacken beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
9.2 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 0,5 mm², schaltdraht, schaltdraht lila, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.