Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 4 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, g


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 4 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, g
PUR Steuerleitung SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 4 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, g
Artikel-Nr.:
     4502-93F4369
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49860
EAN/GTIN:
     4099891254520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Steuerleitung, 49860, HELUKABEL Diese paarverseilte, gesamtgeschirmte Spezial-Schleppkettenleitungen bieten auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Datenleitung, mit einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. Diese Zwei-Norm-Leitung wird vorzugsweise im exportorientierten Maschinenbau an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau eingesetzt. FEATURES * Halogenfrei * Gute chemische Beständigkeit * Witterungs-, Ozon- und UV-beständig * Ölbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PP * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.6 = feinstdrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PUR
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
10.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
1.5 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 8x0,22, schaltleitung, helukabel steuerleitung, Kabel, Leitung, Energieführungskettenleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 9,77*
1
€ 65,00*
ab € 7,87*
€ 11,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,26*
5
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 15,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 9,74*
€ 11,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 977,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.