Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 4x2x0,75 mm² (19 AWG) GR SchleppLeitungen PUR,TMPU geschirmt UL CSA UV beständig halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-49860
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
300 VLT
Ader-Isolierung:
TPE
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
7001
Geschirmt:
ja
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feinstdrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
ja
Ader-Zahl:
8
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 MMK
AWG-Querschnitt:
19
Außendurchmesser ca.:
10.9 MMT
Gewicht ca.:
160 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 8x0,22, schaltleitung, helukabel steuerleitung, 49860, Schleppkettenleitungen, Supertronic, 340-C, PURö, 4x2x0, 75, AWG19, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, geschirmt, UL, CSA, UV, beständig, halogenfrei, 10049860
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,21*
5
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 15,92*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,21*
€ 13,34
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,07*
€ 13,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,68*
€ 12,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,84*
€ 11,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.