Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rundgeformte Flachbandleitung, 20-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
rundgeformte Flachbandleitung, 20-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC, grau
rundgeformte Flachbandleitung, 20-polig, RM 1.27 mm, 0,09 mm², AWG 28, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F4091
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45134
EAN/GTIN:
     4099891234805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Flachbandleitung, 45134, HELUKABEL TUBEFLEX-Y rundgeformte Flachbandleitung bietet gegenüber Bandleitungen in flacher Ausführung entscheidende Vorteile bei Verlegung und Montage. Neben ihrer Rundform hat die Leitung enorme Vorteile durch schnelle und preisgünstige Kontaktiermöglichkeit und rationelle Konfektionierung in Schneid-Klemm-Technik. In einem Arbeitsgang können alle Leiter ohne Abisolieren auf einmal kontaktiert werden. Features * Flammwidrig * frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen * PVC selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
20
Ausführung:
Flachbandleitung
Außendurchmesser:
7.3 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,09 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Rastermaß:
1.27 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-20 °C bis 80 °C
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, FFC-Kabel, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 13,9809* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.550,22*
€ 1.844,7618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.538,61*
€ 1.830,9459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.478,49*
€ 1.759,4031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.423,82*
€ 1.694,3458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.398,09*
€ 1.663,7271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.