Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 1,5 mm², AWG 16, weiß, Auße


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 1,5 mm², AWG 16, weiß, Auße
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, SiF, 1,5 mm², AWG 16, weiß, Auße
Artikel-Nr.:
     4502-93F2754
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23605
EAN/GTIN:
     4099891179571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Silicon-Einzeladern, 23605, HELUKABEL Temperaturbeständige Einzelader zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau. Features * Halogenfrei  * Hoher Flammpunkt * Flammwidrig * Beständig gegen hochmolekulare Öle
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Außendurchmesser:
2.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0250
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze 100m, litze, helukabel litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,78*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,6145*
€ 0,8045*
5
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.