Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Steuerleitung SiHF 5 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, rotbraun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Silikon Steuerleitung SiHF 5 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, rotbraun
Silikon Steuerleitung SiHF 5 G 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, rotbraun
Artikel-Nr.:
     4502-93F2535
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23010
EAN/GTIN:
     4099891248543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Steuerleitung, 23010, HELUKABEL Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können Silicon-Leitungen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden. Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art. FEATURES * Halogenfrei * Ölbeständig * Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung * Hochtemperaturbeständig Technische Daten * Leitermaterial: Kupfer, verzinnt * Aderisolationsmaterial: Silikon * Farbe: rotbraun * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Silikon
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
rotbraun
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Silikon
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 180 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-60 °C bis 180 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf 5g1, sihf helukabel, sihf, Kabel, Leitung, Hochtemperaturkabel, Hochtemperaturleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,29*
2 Tage
104
1
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 6,45*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,20*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 10,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,18*
€ 8,54
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
23037
ab € 7,24*
Ähnlich
Helukabel
23043
ab € 11,15*
Ähnlich
Helukabel
23004
ab € 1,81*
Ähnlich
Helukabel
23016
ab € 2,82*
Ähnlich
Helukabel
23049
ab € 15,85*
Ähnlich
Helukabel
23030
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.