Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 21080


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 21080
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 21080
Artikel-Nr.:
     4502-93F2097
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21080
EAN/GTIN:
     4099891265878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,25 mm², AWG 24, grau, 21080
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Datenkabel
Außendurchmesser:
13 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Material:
PVC
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 8,87*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 9,14*
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 11,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 887,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.