Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21080 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21080 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21080 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118199606
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
137.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,63*
€ 15,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,55*
€ 14,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,73*
€ 9,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.