Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Steuerleitung TRONIC (LiYY) 6 x 0,34 mm², AWG 22, ungeschirmt, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Steuerleitung TRONIC (LiYY) 6 x 0,34 mm², AWG 22, ungeschirmt, grau
PVC Steuerleitung TRONIC (LiYY) 6 x 0,34 mm², AWG 22, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-93F1855
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18061
EAN/GTIN:
     4099891243845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung, 18061, HELUKABEL Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitungen im Milliamperebereich für Rechenanlagen, Steuer- und Regelgeräte, Waagen etc. Durch extrem kleinen Außen-Ø besonders geeignet für Subminiaturstecker, elektronische Geräte etc. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. FEATURES * Gute chemische Beständigkeit * Ölbeständig * Cadmiumfrei * Flammwidrig Technical Data * Leitermaterial: Kupfer, blank * Aderisolationsmaterial: PVC * Farbe: grau * Leiterklasse: Kl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
6
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
5.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Prüfspannung:
1.2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3x2x0,25 ri.100, alarmkabel 100m, alarmkabel, Kabel, Leitung, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, DV-Installations-Kabel, DV-Installations-Leitungen, Installationsdatenkabel, Installationsdatenleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,86*
100
€ 4,00*
ab € 0,6633*
€ 0,8736*
1 Tag
100
100
Frei Haus
ab € 0,6859*
€ 0,885*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,15*
2 Tage
567
1
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18089
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.