Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 18061 Datenkabel LiYY 6 x 0.34 mm² Grau 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1931376-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Helukabel 18061 Datenkabel LiYY 6 x 0.34 mm² Grau 100 m

Datenkabel Serie TRONIC LiYY

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung · Anzahl Adern (Teil 1): 6 x · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 500 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel,Flexibel,mit Metermarkierung,weitgehend ölbeständig,Flammwidrig · Kabeltyp: LiYY · Leiteraufbau: Cu-Litze blank, 7x0,25 mm · Meterware: Nein · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an DIN VDE 0812, EAC · Paarverseilt (Teil 1): Nein · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
LiYY
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.34 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel | Flexibel | mit Metermarkierung | weitgehend ölbeständig | Flammwidrig
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Herst.-Teilenr.:
18061
Typ (Hersteller-Typ):
TRONIC LiYY
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
6 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank|ツ| 7x0|ツ|25 mm
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an DIN VDE 0812|ツ| EAC
Betriebs-Spitzenspannung:
500 V
Geschirmt:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100 ohne Farbwiederholung
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Datenkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3x2x0,25 ri.100, alarmkabel 100m, alarmkabel, Helukabel, 18061, TRONIC LiYY, datenkabel, datenleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,86*
100
€ 4,00*
ab € 0,6633*
€ 0,8736*
Lager 102
100
100
Frei Haus
ab € 0,6859*
€ 0,885*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,15*
2 Tage
567
1
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8397*
€ 0,99924
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,8259*
€ 0,98282
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6859*
€ 0,81622
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18089
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.