| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-92F856 Herst.-Nr.: 19011CA090 EAN/GTIN: 4260573965311 |
| | |
|
| | |
| Lieferung in Abrollbox mit 7 Farben á 5 Meter, Sortiment PVC-Litze, 19011CA090, QUADRIOS Standard PVC Kabel Set, 1,5 mm²/2,7 mm, 7 Farben-Sortiment. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.844 kg | Aderisolationsmaterial: | PVC | Außendurchmesser: | 2.7 mm | Farbe: | schwarz/weiß/rot/blau/braun/grau/grün-gelb | Halogenfrei: | Nein | Leitermaterial: | Kupfer, blank | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Material: | PVC | Nennspannung: | 300 V | Prüfspannung: | 2 kV | Temperaturbereich (bewegt): | -0°C bis 80 °C | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot, Kabel, Leitung, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,68* | € 47,24* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,26* | € 47,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,73* | € 66,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 35 Meter (ab € 0,95029* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|