Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,25 mm², AWG 24, grün, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F6133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIFY 0,25/1,1 GRÜN
EAN/GTIN:
     4099891178444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,25 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.049 kg
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
128 x 0,05 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
900 V
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze awg 24 grün, lify, lify 0,25 mm², Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Sonstiges
Knipex
78 03 125
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.