Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,14 mm², AWG 26, schwarz, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,14 mm², AWG 26, schwarz, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltlitze, höchstflexibel, LifY, 0,14 mm², AWG 26, schwarz, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F6110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIFY 0,14/1,1 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4099891178314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Schaltlitzen hochflexibel Typ LifY. Besonders geeignet für Anwendung wo höchste Flexibilität gefordert wird Querschnitt 0,14 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
72 x 0,05 mm
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
500 V
Norm:
VDE 0207
Prüfspannung:
1.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze awg26 schwarz, lify, lify schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.