Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 1,0 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 1,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 1,0 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 1,9 mm
TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 1,0 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 1,9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F6078
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     065010001
EAN/GTIN:
     4099891178284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Wärmebeständige Schaltlitzen halogenfrei Typ LiH-T120. Mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, hohe Biegsamkeit und Kriechfestigkeit, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmitteln Querschnitt 1,0 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE-E
Außendurchmesser:
1.9 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
32 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
900 V
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 120 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg18 weiß, litze, litze awg18, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5561* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,41*
€ 104,0179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,56*
€ 101,8164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,76*
€ 90,1544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.