Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 0,75 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,7


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 0,75 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,7
TPE-E-Schaltlitze, halogenfrei, LiH-T120, 0,75 mm², AWG 20, schwarz, Außen-Ø 1,7
Artikel-Nr.:
     4502-92F6048
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     065007509
EAN/GTIN:
     4099891178123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Wärmebeständige Schaltlitzen halogenfrei Typ LiH-T120. Mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, hohe Biegsamkeit und Kriechfestigkeit, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmitteln Querschnitt 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE-E
Außendurchmesser:
1.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
24 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
900 V
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 120 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5388* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 64,10*
€ 76,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 63,56*
€ 75,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,87*
€ 71,25
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 56,71*
€ 67,48
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 53,88*
€ 64,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.