Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 1,0 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 2,7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 1,0 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 2,7
TPE-Schaltlitze, hochflexibel, FlexiPlast-E, 1,0 mm², AWG 18, weiß, Außen-Ø 2,7
Artikel-Nr.:
     4502-92F5974
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7190-10029
EAN/GTIN:
     4099891177799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 60.7190-10029, Stäubli Electrical Connectors Hochflexible, basisisolierte Litzenleitungen. Anwendungen * Interne Verdrahtung der mobilen Komponenten * Hochflexible Anschlussleitungen für Niederspannungsanwendungen
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Außendurchmesser:
2.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
weiß
Leiteraufbau:
259 x 0,07 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
750 V
Prüfspannung:
3.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
bis 90 °C
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg18 weiß, litze, litze awg18, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.