Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 2,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 2,5 mm
PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 1,0 mm², AWG 18, gelb, Außen-Ø 2,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F5954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV-HT 1,00/2,5 GE
EAN/GTIN:
     4099891177638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Lieferung als 100-m-Bund/Spule, Schaltlitzen wärmebeständig Typ LiYv-HT. Cu-Litze, verzinnt, PVC-Isolation Querschnitt 1,0 mm² Außendurchmesser 2,5 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
32 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.4041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x1.0 100m, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,37*
€ 69,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,32*
€ 51,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,49*
€ 42,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.