Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,2 mm
PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F5942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV-HT 0,75/2,0 BL
EAN/GTIN:
     4099891177539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Lieferung als 100-m-Bund/Spule, Schaltlitzen wärmebeständig Typ LiYv-HT. Cu-Litze, verzinnt, PVC-Isolation Querschnitt 0,75 mm² Außendurchmesser 2,2 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
24 x 0,2 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.1224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung h05v-k 1x0,75 blau 100m, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,06*
€ 56,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,63*
€ 54,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,76*
€ 44,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,47*
€ 43,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.