Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 0,14 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 0,14 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 0,14 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F5906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV-HT 0,14/1,1 GN
EAN/GTIN:
     4099891177300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Lieferung als 100-m-Bund/Spule, Schaltlitzen wärmebeständig Typ LiYv-HT. Cu-Litze, verzinnt, PVC-Isolation Querschnitt 0,14 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
18 x 0,1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
500 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
1.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26899 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.