Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,5 mm
PVC-Schaltlitze, LiYv-HT, 2,5 mm², AWG 14, rot, Außen-Ø 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F5852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV-HT 2,50/3,5 RT
EAN/GTIN:
     4099891177195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Lieferung als 100-m-Bund/Spule, Schaltlitzen wärmebeständig Typ LiYv-HT. Cu-Litze, verzinnt, PVC-Isolation Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,5 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
3.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
50 x 0,25 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.1973 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze awg14 rot, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,47*
€ 130,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,54*
€ 127,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,78*
€ 115,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,45*
€ 106,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,98*
€ 101,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 80,74*
€ 96,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,53*
€ 82,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.