Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,75 mm², AWG 20, blau, Außen-Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F5714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV 0,75/2,0 BL
EAN/GTIN:
     4099891176846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Lieferung als 100-m-Bund/Spule, Schaltlitzen Typ LiYv. Cu-Litze, verzinnt, PVC-Isolation, Betriebsspannung entsprechend VDE 0812 Querschnitt 0,75 mm² Außendurchmesser 2,0 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
24 x 0,2 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.0383 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, aderleitung h05v-k 1x0,75 blau 100m, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,21*
€ 47,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,74*
€ 40,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.