Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,5 mm², AWG 20, transparent, Außen-Ø 1,8 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,5 mm², AWG 20, transparent, Außen-Ø 1,8 m
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,5 mm², AWG 20, transparent, Außen-Ø 1,8 m
Artikel-Nr.:
     4502-92F571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV 0,50/1,8 TR
EAN/GTIN:
     4099891176815
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Lieferung als 100-m-Bund/Spule, Schaltlitzen Typ LiYv. Cu-Litze, verzinnt, PVC-Isolation, Betriebsspannung entsprechend VDE 0812; Isolationswiderstand: min. 200 M Ohm/km bei +20 °C, Temperaturbereich ruhend/bewegt: –30 bis +70 °C/–5,0 bis +70 °C. Querschnitt 0,5 mm² Außendurchmesser 1,8 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,20 mm. Typ: transparent
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
transparent
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
16 x 0,2 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6934 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze transparent, litze, awg 20 litze, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,34*
€ 46,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,08*
€ 39,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,90*
€ 37,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,81*
€ 34,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.