Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,14 mm², AWG 26, rot, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,14 mm², AWG 26, rot, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltlitze, hochflexibel, LiYv, 0,14 mm², AWG 26, rot, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV 0,14/1,1 RT
EAN/GTIN:
     4099891176457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Lieferung als 100-m-Bund/Spule, Schaltlitzen Typ LiYv. Cu-Litze, verzinnt, PVC-Isolation, Betriebsspannung entsprechend VDE 0812 Querschnitt 0,14 mm² Außendurchmesser 1,1 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
18 x 0,1 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
500 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
1.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2878 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, awg 26 litze rot, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,87*
€ 34,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.