Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, Yv, 0,5 mm², braun, Außen-Ø 1,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, Yv, 0,5 mm², braun, Außen-Ø 1,4 mm
PVC-Schaltdraht, Yv, 0,5 mm², braun, Außen-Ø 1,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 0,8/1,4 BRAUN
EAN/GTIN:
     4099891176143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
Schlauchleitung
schaltdraht 0,5 mm²
Lieferung als 100-m-Spule, PVC-Schaltdraht, YV 0,8/1,4 BRAUN PVC-Schaltdraht eignet sich zum Verdrahten von Niederspannungsanlagen, Telekommunikationsgeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken etc.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.4 mm
Farbe:
braun
Leiteraufbau:
1 x 0,8 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Nennspannung:
900 V
Norm:
In Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich (bewegt):
-10 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht braun, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,96*
€ 34,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.