Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, Yv, 0,2 mm², blau, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, Yv, 0,2 mm², blau, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltdraht, Yv, 0,2 mm², blau, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 0,5/1,1 BLAU
EAN/GTIN:
     4099891175955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht 0,2 mm²
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Spule, Isolierte Schaltdrähte Typ Yv. In Anlehnung an DIN VDE 0812, Cu-Draht, verzinnt Drahtdurchmesser 0,5 mm Außendurchmesser 1,1 mm.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
1 x 0,5 mm
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Nennspannung:
500 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
1.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.294 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht blau, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.