Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltdraht, Yv, rot/weiß, Außen-Ø 1,4 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PVC-Schaltdraht, Yv, rot/weiß, Außen-Ø 1,4 mm
PVC-Schaltdraht, Yv, rot/weiß, Außen-Ø 1,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 2X0,8/1,4 WEISS/ROT
EAN/GTIN:
     4099891175795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht rot/weiß
schaltdraht
Lieferung als 100-m-Spule, Litzendraht, YV 2X0,8/1,4 WEISS/ROT, N.A. Isolierte Schaltdrähte Typ Yv mit 2 Adern, in Anlehnung an DIN VDE 0812. Massiver Cu-Leiter, verzinnt, 0,8 mm Ø, Isolations aus PVC, selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-2.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.4 mm
Farbe:
rot/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
900 V
Norm:
VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.47 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 100m, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 61,32*
€ 72,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,15*
€ 71,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,32*
€ 59,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,80*
€ 56,88
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.