| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-92F430 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: YV 2X0,8/1,4 ROT/BLAU EAN/GTIN: 4099891175733 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als 100-m-Spule, Litzendraht, YV 2X0,8/1,4 ROT/BLAU, N.A. Isolierte Schaltdrähte Typ Yv mit 2 Adern, in Anlehnung an DIN VDE 0812. Massiver Cu-Leiter, verzinnt, 0,8 mm Ø, Isolations aus PVC, selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-2. Weitere Informationen: | | Aderisolationsmaterial: | PVC | Außendurchmesser: | 1.4 mm | Farbe: | blau/rot | Halogenfrei: | Nein | Leiterklasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leitermaterial: | Kupfer, verzinnt | Nennspannung: | 900 V | Norm: | VDE 0812 | Prüfspannung: | 2.5 kV | Temperaturbereich (bewegt): | -5 °C bis 70 °C | Temperaturbereich (unbewegt): | -30 °C bis 70 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.55 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |