Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11029, 0,56 mm², AWG 20/7, schwarz, Auße


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11029, 0,56 mm², AWG 20/7, schwarz, Auße
mPPE-Schaltlitze, halogenfrei, UL-Style 11029, 0,56 mm², AWG 20/7, schwarz, Auße
Artikel-Nr.:
     4502-92F405
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     098200709
EAN/GTIN:
     4099891600273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 098200709, Kabeltronik Das UL/cUL - approbierte Schaltlitzen in halogenfreier / flammwidriger (FRNC) Ausführung. Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL - approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle. Features * Zukunftsweisend, da umweltfreundlich und recyclebar (nicht-vernetztes Thermoplast) * Geringe Dielektrizitätskonstante erlaubt wesentlich kleinere Aussendurchmesser, dadurch ebenfalls, Gewichtsersparnis * Höhere Spannungsfestigkeit * Größerer Isolationswiderstand
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
mPPE
Außendurchmesser:
1.65 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20/7
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiteraufbau:
7 x 0,32 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,56 mm²
Material:
LSZH
Nennspannung:
1000 V
Norm:
UL, cUL
Prüfspannung:
10 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 105 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg20 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,01*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,61604* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 154,53*
€ 183,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,21*
€ 183,51
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 154,03*
€ 183,30
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 154,01*
€ 183,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.