| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-92F324 Herst.-Nr.: 570712811 EAN/GTIN: 4099891175634 |
| | |
|
| | |
| PTFE Schaltlitze, 570712811, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig Weitere Informationen: | | Aderisolationsmaterial: | PTFE | Außendurchmesser: | 0.79 mm | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 28 | Farbe: | violett | Leiteraufbau: | 7 x 0,127 mm | Leitermaterial: | Kupfer, versilbert | Leiterquerschnitt: | 0,09 mm² | Nennspannung: | 600 V | Prüfspannung: | 2.5 kV | Temperaturbereich (unbewegt): | -65 °C bis 200 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |