Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,13 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø 0,89 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,13 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø 0,89 mm
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,13 mm², AWG 26, orange, Außen-Ø 0,89 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F312
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     570712610
EAN/GTIN:
     4099891175511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 570712610, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.89 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
orange
Leiteraufbau:
7 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,13 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg26, litze, litze kabeltronik, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,63*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 1,06652* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Packungen
€ 295,43*
€ 351,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 280,66*
€ 333,99
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 266,63*
€ 317,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.