Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,21 mm², AWG 24, rot, Außen-Ø 1,02 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,21 mm², AWG 24, rot, Außen-Ø 1,02 mm
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,21 mm², AWG 24, rot, Außen-Ø 1,02 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F304
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     571912408
EAN/GTIN:
     4099891175436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 571912408, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.02 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
rot
Leiteraufbau:
19 x 0,127 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,21 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot awg24, litze, litze awg24, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,40*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 275,26*
€ 327,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 275,23*
€ 327,52
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 261,47*
€ 311,15
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 248,40*
€ 295,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.