Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,21 mm², AWG 24, blau, Außen-Ø 1,02 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,21 mm², AWG 24, blau, Außen-Ø 1,02 mm
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,21 mm², AWG 24, blau, Außen-Ø 1,02 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F297
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     570712407
EAN/GTIN:
     4099891175368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 570712407, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.02 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24
Farbe:
blau
Leiteraufbau:
7 x 0,203 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,21 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 24 blau, litze, litze awg24, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.