Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, Außen-Ø 1,17 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, Außen-Ø 1,17 mm
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, Außen-Ø 1,17 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F292
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     570712209
EAN/GTIN:
     4099891175313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 570712209, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.17 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
schwarz
Leiteraufbau:
7 x 0,254 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg22 schwarz, litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.