Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,34 mm², AWG 22, rot, Außen-Ø 1,17 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,34 mm², AWG 22, rot, Außen-Ø 1,17 mm
PTFE-Schaltlitze, Li5Y_600V, 0,34 mm², AWG 22, rot, Außen-Ø 1,17 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F291
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     571912208
EAN/GTIN:
     4099891175306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PTFE Schaltlitze, 571912208, KABELTRONIK Diese PTFE-Litze kann verwendet werden in sämtlichen Bereichen der Industrie, Elektronik, Nachrichtentechnik, wo rauhe Einflüsse wie z.B. Temperaturen, Dämpfe, Flüssigkeiten, etc. Features * Lösemittel und Ozon stetig * Nicht entflammbar * Lösungsmittelfest * Witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
1.17 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
rot
Leiteraufbau:
19 x 0,16 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (unbewegt):
-65 °C bis 200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg22 rot, litze, litze rot, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,31*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 310,58*
€ 369,59
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 295,06*
€ 351,12
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 280,31*
€ 333,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.